Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMS3B1VSN122MA50S CAP, ALU ELEC, 1200UF, 315V, RAD CAN SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504448
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMS3B1VSN122MA50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Produkthöhe: 50 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 105°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: KMS Series
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • Kapazität: 1200 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: 3.25 A
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 315 V
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, EKMS3B1VSN122MA50S, 2504448, 250-4448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,60*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.