Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EGPD250ELL472ML25H CAPACITOR, ALU ELEC, 4700UF, 25V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504358
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPD250ELL472ML25H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Produktlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 135°C
  • Rippelstrom: 4.26 A
  • Produktpalette: GPD Series
  • Spannung (DC): 25 V
  • Polarität: Polar
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.028 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kapazität: 4700 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EGPD250ELL472ML25H, 2504358, 250-4358
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 2,19*
    € 2,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,69*
    € 5,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.