Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EGPD250ELL202MK20H CAPACITOR, ALU ELEC, 2000UF, 25V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504356
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPD250ELL202MK20H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Rippelstrom: 2.76 A
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • Kapazität: 2000 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 135°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Spannung (DC): 25 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: GPD Series
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.042 ohm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EGPD250ELL202MK20H, 2504356, 250-4356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,41*
    € 4,0579
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.