Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 202 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 2POS, 12AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504043
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennstrom: 20 A
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Rastermaß: 11.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 202, 2504043, 250-4043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24335
    ab € 0,647*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.