Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER TRL07 MODULAR TIME RELAY, MULTIFUNCTION, SPDT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501669
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TRL07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
DIN-Schiene
Einbauanzeigen
Zeit, max.: 100 h
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Produktpalette: TR Series
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Nennstrom: 8 A
  • Zeit, min.: 50 ms
  • Anzahl Timing-Bereiche: 20 Bereich(e)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,92*
    € 165,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,89*
    € 162,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,86*
    € 149,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,12*
    € 134,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 107,17*
    € 127,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 101,20*
    € 120,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,26*
    € 113,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,56*
    € 104,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.