Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HUBBELL WIRING DEVICES CPB21 SWITCH, PENDANT STATION, 2WAY, 6A, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501187
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     CPB21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Befehlsgeräte
Gehäuse
Hängetaster
SVHC: To Be Advised
  • Polzahl: 2
  • Schaltkapazität: 6 A
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,42*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,03*
    € 177,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,92*
    € 133,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,60*
    € 110,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 77,30*
    € 91,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 72,42*
    € 86,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.