Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS FT-420-10 THROUGH BEAM SENSOR, 500MM, 1MM DIA, Sen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501167
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     FT-420-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptische
Sensoren
Wandler
AUTONICS
Produktpalette: -
  • Faseroptischer Sensor: Thrubeam
  • Erfassungsreichweite, max.: 500 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FT-420-10, 2501167, 250-1167
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 17,60*
    € 35,11*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 41,33*
    € 54,86*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,86*
    € 65,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,57*
    € 64,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,96*
    € 61,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,83*
    € 60,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,60*
    € 56,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.