Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600A-GP-3 TERMINAL BLOCK, 3 POSITION, 22-12AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500965
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600A-GP-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Produktpalette: 600A GP Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 300 V
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 600A-GP-3, 2500965, 250-0965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,17*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24310
    ab € 0,804*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.