Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 218 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 18POS, 12AWG, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500913
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 18 -polig
  • Rastermaß: 11.1 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 218, 2500913, 250-0913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,42*
    € 101,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,56*
    € 100,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,95*
    € 96,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,00*
    € 91,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,74*
    € 78,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.