Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 8TB08F TERMINAL BLOCK, BARRIER, 8POS, 14AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500893
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     8TB08F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Produktpalette: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennspannung: 300 V
  • Nennstrom: 30 A
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 8TB08F, 2500893, 250-0893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,79*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 137,62*
    € 163,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 126,35*
    € 150,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 116,96*
    € 139,18
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 114,04*
    € 135,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 111,91*
    € 133,17
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 110,79*
    € 131,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.