Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1452613 TB, POWER DISTRIBUTION, 2POLE, Rated Cur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500861
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1452613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Anschlussverfahren an der Netzseite: Stud
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 600 V
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: -
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennstrom: 475 A
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Stud
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1452613, 2500861, 250-0861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 259,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 289,70*
    € 344,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 280,65*
    € 333,97
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 278,38*
    € 331,27
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 269,40*
    € 320,59
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 264,04*
    € 314,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 259,14*
    € 308,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.