Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANAHER S628-30000 AC VOLTS/AMPS ANALOGUE UNIT, 90-264VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500814
Hersteller:
     Danaher
Herst.-Nr.:
     S628-30000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Funktionsumfang: AC Current / AC Voltage
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: S628 Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Messbereich: 0mA to 100mA, 0VDC to 30VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Ziffernhöhe: 18 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.334,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.523,16*
    € 1.812,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.498,34*
    € 1.783,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.386,06*
    € 1.649,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.365,04*
    € 1.624,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.334,75*
    € 1.588,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.