Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1702 STD TERMINAL BLOCK, BARRIER, 2POS, 10AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500785
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1702 STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1702 STD, 2500785, 250-0785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,61*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.