Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1901611-2 CRIMP TOOL, RATCHET, 20AWG CONTACT, Crim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500767
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1901611-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Produktpalette: Te Connectivity / Amp 190
  • Crimpwerkzeug: Ratchet
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Zur Verwendung mit: PIDG STRATO-THERM 20AWG Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, 1901611-2, 2500767, 250-0767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.774,57*
      
    Preis gilt ab 30 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 1.845,76*
    € 2.196,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.812,75*
    € 2.157,17
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 1.803,92*
    € 2.146,66
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1.779,40*
    € 2.117,49
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1.774,57*
    € 2.111,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.