Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 601GP06PSB TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6POS, 12AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500672
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     601GP06PSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Rastermaß: 11.1 mm
  • Nennstrom: 20 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 601GP06PSB, 2500672, 250-0672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,76*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24339
    ab € 1,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.