Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 680-125K HEAT SINK, NATURAL CONVECTION, 45°C @ 7.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500648
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     680-125K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außenbreite - metrisch: 46 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.81 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenbreite - Zoll: 1.81 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3, TO-220
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenlänge - metrisch: 46 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.25 Zoll
  • Wärmewiderstand: 6 °C/W
  • Außenhöhe - metrisch: 31.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 680-125K, 2500648, 250-0648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.