Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 38TB 16F STANDARD TERMINAL BLOCK, No. of Rows:2 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500533
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     38TB 16F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Nennspannung: 600 V
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Rastermaß: 11.1 mm
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 38TB 16F, 2500533, 250-0533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 231,86*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 242,90*
    € 289,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 238,89*
    € 284,28
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 233,61*
    € 278,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 231,86*
    € 275,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.