Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 603JJ 08 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 8POS, 10AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500510
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     603JJ 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Rastermaß: 17.4 mm
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 30 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 603JJ 08, 2500510, 250-0510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,34*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 113,22*
    € 134,73
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 112,43*
    € 133,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,75*
    € 131,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 110,34*
    € 131,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.