Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600RJS 08 JUMPER, 8POS, 9.5MM, BRASS, Accessory Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500506
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600RJS 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper
Shunts
Steckbrücken
Steckverbinder
Zur Verwendung mit: Terminal Blocks
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,11*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.