Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1453586 TB, POWER DISTRIBUTION, 3POLE, 350KCMIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500494
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1453586
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 3 Pole
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Nennspannung: 600 V
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: -
  • Nennstrom: 310 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1453586, 2500494, 250-0494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 300,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 369,04*
    € 439,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 368,66*
    € 438,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 341,78*
    € 406,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 322,61*
    € 383,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 300,14*
    € 357,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    CC1413
    ab € 6,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.