Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1453552 TB, POWER DISTRIBUTION, 3POLE, 4-2AWG, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500493
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1453552
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 2 AWG
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Nennspannung: 600 V
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Nennstrom: 380 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 12
  • Anzahl der Pole: 3 Pole
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 4 AWG
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1453552, 2500493, 250-0493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 264,68*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 303,33*
    € 360,96
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 296,04*
    € 352,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 286,77*
    € 341,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 279,60*
    € 332,72
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 273,13*
    € 325,02
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 264,68*
    € 314,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.