Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1431126 TB, POWER DISTRIBUTION, 1POLE, 350KCMIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500491
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1431126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: -
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennspannung: 600 V
  • Nennstrom: 310 A
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: -
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1431126, 2500491, 250-0491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,86*
      
    Preis gilt ab 16.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 32 Stück
    € 95,81*
    € 114,01
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 94,91*
    € 112,94
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 92,26*
    € 109,79
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 90,97*
    € 108,25
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 90,86*
    € 108,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    CC1413
    ab € 6,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.