Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL4100P5W POWER ENTRY CONNECTOR, PLUG, 3P4W, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500306
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL4100P5W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Nennstrom: 100 A
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Steckverbinder-Ausführung: Plug
  • SVHC: Lead
  • Pinbelegung: 3P+E / 3P4W
  • Produktpalette: Watertight
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 716,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 922,32*
    € 1.097,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 899,40*
    € 1.070,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 809,78*
    € 963,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 795,58*
    € 946,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 731,57*
    € 870,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 716,61*
    € 852,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.