Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHHP1008AZER1R5M01 INDUCTOR, SHIELDED, 1.5UH, 2.4A, 20%, In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2497425
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHHP1008AZER1R5M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Produktpalette: IHHP-1008AZ-01 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Induktivität: 1.5 µH
  • DC-Widerstand, max.: 0.096 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.6 A
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RMS-Strom Irms: 2.4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHHP1008AZER1R5M01, 2497425, 249-7425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,173*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.