Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHHP1008AZER1R0M01 INDUCTOR, SHIELDED, 1UH, 3.2A, 20%, Indu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2497424
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHHP1008AZER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Produktlänge: 2.5 mm
  • Produktbreite: 2 mm
  • Induktivität: 1 µH
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [2520 Metric]
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.2 A
  • Produktpalette: IHHP-1008AZ-01 Series
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • DC-Widerstand, max.: 0.06 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • RMS-Strom Irms: 3.2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHHP1008AZER1R0M01, 2497424, 249-7424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,182*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.