Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHHP0806ABER1R0M01 INDUCTOR, SHIELDED, 1UH, 2.7A, 20%, Indu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2497406
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHHP0806ABER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: IHHP-0806AB-01 Series
  • RMS-Strom Irms: 2.7 A
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.058 ohm
  • Induktivität: 1 µH
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.3 A
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHHP0806ABER1R0M01, 2497406, 249-7406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,175*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.