Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 593D107X9010D2TE3. TANTALUM CAPACITOR, 100UF 10V 0.1 OHM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2479050
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D107X9010D2TE3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10v
Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Produktpalette: 593D Series
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • Kapazität: 100 µF
  • Hersteller-Größencode: D
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • Rippelstrom: 1.22 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 593D107X9010D2TE3., 2479050, 247-9050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,391*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD107K010S0100
    ab € 0,548*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.