Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729398-241 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 35A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2465284
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10-729398-241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Steckverbindermontage: PCB Mount
  • Produktpalette: RADSOK RADSERT Series
  • Nennstrom: 35 A
  • Ausführung: Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 10-729398-241, 2465284, 246-5284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,28*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.