Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 10-707833-001 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 70A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2465279
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10-707833-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Nennspannung: -
  • Ausführung: Receptacle
  • Nennstrom: 70 A
  • Steckverbindermontage: PCB Mount
  • Kontaktanschluss: Press Fit
  • Produktpalette: RADSOK RADSERT Series
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 10-707833-001, 2465279, 246-5279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.