Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55T336M6R3C0070 TANTALUM CAPACITOR, 33UF, 6.3V, CASE T,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2460346
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55T336M6R3C0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Produktlänge: 3.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Rippelstrom: 1.22 A
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric]
  • Hersteller-Größencode: T
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55T336M6R3C0070, 2460346, 246-0346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,409*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520T336M006ATE070
    ab € 0,631*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.