Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55B107M6R3C0070. TANTALUM CAPACITOR, 100UF, 6.3V, CASE B,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2460303
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B107M6R3C0070.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Hersteller-Größencode: B
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: 1.36 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55B107M6R3C0070., 2460303, 246-0303
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 0,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,345*
    € 0,435*
    1 Tag
    3795
    5
    € 14,99*
    ab € 0,263*
    € 0,652*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T495B107M006ATE700
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Kemet
    T520B107M006ATE070
    ab € 0,257*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.