Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1208-390YL INDUCTOR, SHIELDED, 39UH, 3.4A, SMD, Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459862
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1208-390YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 2.5 A
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Widerstand, max.: 0.076 ohm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Induktivität: 39 µH
  • Produktpalette: SRR1208 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.4 A
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1208-390YL, 2459862, 245-9862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,712*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.