Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 0475167281 Cable Diameter:9.85mm, Frequency Min:200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2451737
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0475167281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 30 MHz
  • Kabeldurchmesser: 9.85 mm
  • Impedanz: -
  • Frequenz, min.: 200 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.