Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 0475164181 Cable Diameter:12.7mm, Frequency Min:200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2451736
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0475164181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 30 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Impedanz: -
  • Frequenz, min.: 200 kHz
  • Kabeldurchmesser: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.