Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

FAIR-RITE 38M6020AA1212 FERRITE SHEET, PET FILM, 120MMX120MM, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2432306
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     38M6020AA1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Tiefe: 0.23 mm
  • Länge: 120 mm
  • Grundbestandteil: Polyester Film Covered Ferrite
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dämpfung: -
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Breite: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 38M6020AA1212, 2432306, 243-2306
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 13,37*
    € 15,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 11,66*
    € 29,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.