Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

FAIR-RITE 38M6010AA1212 FERRITE SHEET, PET FILM, 120MM X 120MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2432305
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     38M6010AA1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Breite: 120 mm
  • Grundbestandteil: Polyester Film Covered Ferrite
  • Länge: 120 mm
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 0.13 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Dämpfung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 38M6010AA1212, 2432305, 243-2305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 12,07*
    € 14,50*
    Lager 139N
    5
    1
    € 25,00*
    ab € 11,62*
    € 26,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.