Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

FAIR-RITE 38M3050AA0606 FERRITE SHEET, PET FILM, 60MMX60MM, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2432296
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     38M3050AA0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Tiefe: 0.53 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Grundbestandteil: Polyester Film Covered Ferrite
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 60 mm
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Produktpalette: -
  • Dämpfung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 38M3050AA0606, 2432296, 243-2296
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    € 25,00*
    ab € 9,17*
    € 12,24*
    20
    Frei Haus
    ab € 10,93*
    € 12,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.