Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00468. MCP1710 Demo Board, DEVTOOL - Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2421655
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00468.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Lieferumfang des Kits: Demo Board MCP1710
  • Unterart Anwendung: LDO
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Voltage Regulator
  • Prozessorkern: MCP1710
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,66*
      
    Preis gilt ab 5.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 11 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 55 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.