Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT RFXD00 UNIVERSAL DC METER, 5DIGIT, No. of Digit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2419977
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     RFXD00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Messbereich: -
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Produktpalette: -
  • Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage / Resistance
  • SVHC: To Be Advised
  • Ziffernhöhe: -
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 429,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 515,07*
    € 612,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 497,44*
    € 591,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 459,35*
    € 546,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 452,13*
    € 538,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 429,25*
    € 510,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.