Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC7805CDTRKG. IC, LINEAR VOLTAGE REGULATOR, 5V, DPAK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413847
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7805CDTRKG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Ausgang: Fixed
  • Produktpalette: 7805 Voltage Regulators
  • Eingangsspannung, min.: 10 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • SVHC: Lead
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ONSEMI, MC7805CDTRKG., 2413847, 241-3847
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,20*
    € 0,262*
    1 Tag
    50
    25
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,66*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,40*
    € 0,72*
    47 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,184*
    € 0,858*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 655,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    573100D00000G
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.