Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SML-LX0603SOW-TR LED, ORANGE, 0.8MM X 1MM, 60MCD, 610NM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413153
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SML-LX0603SOW-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
75mA
Anzeigen
Displays
einfarbig
LED-Farbe: Orange
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Linsenform: Rectangular
  • Lichtstärke: 60 mcd
  • LED-Bauform: 0603
  • Wellenlänge, typ.: 610 nm
  • LED-Montage: SMD
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • Durchlassspannung: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,16*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.