Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2512063007Y3 FERRITE BEAD, 0.03OHM, 3A, 1206, FULL RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413134
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2512063007Y3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [3216 Metric]
  • Ferritmontage: SMD
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: -
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • Impedanz: 40 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2512063007Y3, 2413134, 241-3134
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    9000
    € 25,00*
    ab € 0,0287*
    € 0,0638*
    2 Tage
    7050
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0439*
    € 0,1693*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 574,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 222,36*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.