Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2508056017Y0 FERRITE BEAD, 0.35OHM, 300mA, 0805, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413131
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2508056017Y0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktlänge: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Ferritmontage: SMD
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • DC-Widerstand, max.: 0.35 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Impedanz: 600 ohm
  • Produktpalette: -
  • Produktbreite: 0.9 mm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2508056017Y0, 2413131, 241-3131
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,0169*
    € 0,0262*
    1 Tag
    11961
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0183*
    € 0,1022*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 224,01*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.