Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-JW-473ELF. RES, THICK FILM, 47K, 5%, 0.1W, 0603, RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411588
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-JW-473ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstand: 47 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Nennleistung: 100 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: CR Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, widerstand bourns, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-JW-473ELF., 2411588, 241-1588
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20000
    5000
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00173*
    € 0,00286*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,00194*
    € 0,00287*
    5
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 50,50*
    € 61,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,00287*
    € 0,00342
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 71,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ473V
    ab € 0,00357*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060347K0JNEA
    ab € 0,00385*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.