Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5120525-1 STACKING CONNECTOR, PLUG, 64 POSITION, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411437
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5120525-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
backplane steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Header
  • Steckverbindermontage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: FSI Series
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Stapelbare, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5120525-1, 2411437, 241-1437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,58*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5120523-1
    ab € 5,98*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5120523-1
    ab € 4,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.