Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC32840 SWITCH, TACTILE, SPST-NO, 50mA, SMD, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411109
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätiger: Round Button
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schalterabmessungen (L x B): 5.2mm x 5.2mm
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Produktpalette: TJG-5 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC32840, 2411109, 241-1109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,319*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.