Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213835471E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 470UF, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410505
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213835471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 360 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Spannung (DC): 16 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.54 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produkthöhe: -
  • Polarität: Polar
  • Produktlänge: 18 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 470uf 16v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213835471E3, 2410505, 241-0505
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,20*
    € 1,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 1,55*
    € 1,94*
    1 Tag
    438
    1
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 4,42*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.940,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.