Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202138108E3. ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1UF 63V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410456
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138108E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 150 ohm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Rippelstrom: 12 mA
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: -
  • Polarität: Polar
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Produktlänge: 10 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elektrolytkondensator 63v 1uf, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202138108E3., 2410456, 241-0456
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,665*
    € 0,835*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,64*
    € 1,02*
    2 Tage
    2233
    1
    € 14,99*
    ab € 0,597*
    € 1,70*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.505,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.