Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRA2512-FZ-R040ELF. RESISTOR, POWER, 0.04HM, 1%, 2512, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410109
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R040ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 0.7 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktpalette: CR Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstand: 0.04 ohm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRA2512-FZ-R040ELF., 2410109, 241-0109
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,187*
    € 0,215*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,24*
    47 Tage
    nicht lagernd
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,211*
    € 0,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 860,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    SRR1240-221K
    ab € 0,397*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.