Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP6767GZER4R7M51 INDUCTOR, POWER, 4.7UH, 24A, 20%, Induct


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408975
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP6767GZER4R7M51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Produktlänge: 17.15 mm
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Sättigungsstrom (Isat): 26 A
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Widerstand, max.: 0.00523 ohm
  • Produktbreite: 17.15 mm
  • RMS-Strom Irms: 24 A
  • Produktpalette: IHLP-6767GZ-51 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP6767GZER4R7M51, 2408975, 240-8975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,85*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.